Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186791 V1-G-E2-5M-PUR - 186791

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186791 V1-G-E2-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001251393

Artikelnummer

PEP186791

Herstellernummer

186791

Hersteller

PEP

Polzahl:

3

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, LED 3-pin, PUR cable grey