PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186631 NRB50-FP-E2-P3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449079687607
Artikelnummer
PEP186631
Herstellernummer
186631
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
84 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
84 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal, Degree of protection: IP68


