Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186550 REF-MVR10 - 186550

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186550 REF-MVR10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 19.2 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078725744

Artikelnummer

PEP186550

Herstellernummer

186550

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Breite:

19.2 mm

Höhe:

60 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector with Micro-structure, rectangular 60 mm x 19 mm, mounting holes