Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186474 RL31-8-1200-RT/59/73C/136 - 186474

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186474 RL31-8-1200-RT/59/73C/136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Reflektor - nein

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075069339

Artikelnummer

PEP186474

Herstellernummer

186474

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Diffuse mode sensor, plastic housing, 1200 mm adjustable detection range, red light, dark on, push-pull output, M12 plug, Highly visible LED, Powerful push-pull output, Red transmission light, Compact and stable housing, Protection class II