PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186242 V15B-G-1M-PUR-ABG-V15B-G - 186242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 5
Kabellänge - 1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076935862
Artikelnummer
PEP186242
Herstellernummer
186242
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
5
Kabellänge:
1 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


