PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP185398 REF-H85-2 - 185398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Breite - 84.5 mm
Höhe - 84.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077281562
Artikelnummer
PEP185398
Herstellernummer
185398
Hersteller
PEP
Form:
quadratisch
Breite:
84.5 mm
Höhe:
84.5 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, mounting holes


