Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184379 NBN8-F1-E2-V3

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184379 NBN8-F1-E2-V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000407739

Artikelnummer

PEP184379

Herstellernummer

184379

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

26 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP67