PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184370 NBB4-F1-E2-V3 - 184370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000407722
Artikelnummer
PEP184370
Herstellernummer
184370
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
26 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


