PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184365 NBB4-F1-A2 - 184365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076676222
Artikelnummer
PEP184365
Herstellernummer
184365
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


