PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184363 NBB2-F1-E2-V3 - 184363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 12 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078725683
Artikelnummer
PEP184363
Herstellernummer
184363
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Gehäusebauform:
Quader
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


