PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP184360 REF-H100 - 184360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Höhe - 99.35 mm
Breite - 122 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001323823
Artikelnummer
PEP184360
Herstellernummer
184360
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Höhe:
99.35 mm
Breite:
122 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector, rectangular 122 mm x 99.35 mm, mounting holes


