PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183429 NRN75-FP-E2-C-P3-V1 - 183429

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 75 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075697709
Artikelnummer
PEP183429
Herstellernummer
183429
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
75 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal, Degree of protection: IP68


