PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183415 RL28-8-H-2000-IR/47/105/106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Vorausfallmeldung - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Gehäusebauform - Quader
Mit Reflektor - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077684042
Artikelnummer
PEP183415
Herstellernummer
183415
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Breite des Sensors:
25.8 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
54.3 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Höhe des Sensors:
88 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
880 nm