Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183065 RLK31-54/25/31/115 - 183065

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183065 RLK31-54/25/31/115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Mit Reflektor - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076805004

Artikelnummer

PEP183065

Herstellernummer

183065

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Mit Reflektor:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

35 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

630 nm

Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 9 m detection range, red light, light on, AC/DC version, relay contact output, no control elements, fixed cable, Cost-optimized series for standard tasks, Large construction with small housing, Version for universal voltages, Relay output