Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182957 NCB50-FP-E2-P4 - 182957

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182957 NCB50-FP-E2-P4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 84 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 84 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003564798

Artikelnummer

PEP182957

Herstellernummer

182957

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

84 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

84 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

10...60 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

80 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68