PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182526 NCB50-FP-Z2-P1 - 182526
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003814572
Artikelnummer
PEP182526
Herstellernummer
182526
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68