Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182199 NRN75-FP-A2-P3-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182199 NRN75-FP-A2-P3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 75 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075722821

Artikelnummer

PEP182199

Herstellernummer

182199

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

75 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Reduction factor 1, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Ambient temperature: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal, Degree of protection: IP68