PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182171 NBB20-L2-Z4-V1 - 182171
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
2000004190019
Artikelnummer
PEP182171
Herstellernummer
182171
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Versorgungsspannung:
3.8...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
30 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


