PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182170 NBB20-L2-Z5-V1 - 182170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000139753
Artikelnummer
PEP182170
Herstellernummer
182170
Hersteller
PEP
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Druckfest:
nein


