Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182169 NBB20-L2-Z0-V1 - 182169

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182169 NBB20-L2-Z0-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003521968

Artikelnummer

PEP182169

Herstellernummer

182169

Hersteller

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 5 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1