Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180625 NCB40-FP-Z2-P1 - 180625

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP180625 NCB40-FP-Z2-P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076476723

Artikelnummer

PEP180625

Herstellernummer

180625

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

84 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

84 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67