Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134135 RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134135 RLK28-8-H-700-RT-Z/31/116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Reflektor - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000213811

Artikelnummer

PEP134135

Herstellernummer

134135

Hersteller

PEP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

25.8 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

65.5 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Höhe des Sensors:

88 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Background suppression sensor, Universal series with highly versatile fields of use, Resistant against noise: reliable operation under all conditions, Good alignability due to red transmission LED, Programmable time function GAN, GAB, IAB and GAN-IAB asdouble function, Version for universal voltages