Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134010 UB6000-F42-U-V15 - 134010

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134010 UB6000-F42-U-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070200966

Artikelnummer

PEP134010

Herstellernummer

134010

Hersteller

PEP

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 17 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS