Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134001 UB4000-F42-E6-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134001 UB4000-F42-E6-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Messbereich Länge - 200...4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070718515

Artikelnummer

PEP134001

Herstellernummer

134001

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Messbereich Länge:

200...4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

34 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leerlaufstrom:

60 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Schaltfrequenz:

1.2 Hz

Single head system, 2 independent switch outputs, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC selectable, UL approval: cULus Listed, Class 2Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS