Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133998 UB2000-F42S-U-V15

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133998 UB2000-F42S-U-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 60...2000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078689985

Artikelnummer

PEP133998

Herstellernummer

133998

Hersteller

PEP

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

60...2000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Breite des Sensors:

34 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 17 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS