Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133988 UB2000-F42-E6-V15 - 133988

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133988 UB2000-F42-E6-V15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077403384

Artikelnummer

PEP133988

Herstellernummer

133988

Hersteller

PEP

Single head system, 2 independent switch outputs, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC selectable, UL approval: cULus Listed, Class 2Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS