Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133316 NBN15-30GK50-E2-25M - 133316

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133316 NBN15-30GK50-E2-25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005624506

Artikelnummer

PEP133316

Herstellernummer

133316

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

200 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 25 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K