Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132965 KFD2-SR2-2.W.SM - 132965

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132965 KFD2-SR2-2.W.SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

  • Mit Schaltausgang - ja

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075680640

Artikelnummer

PEP132965

Herstellernummer

132965

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Mit Schaltausgang:

ja

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

2-channel signal conditioner, 24 V DC supply, PNP/push-pull, dry contacts or NAMUR inputs, Selectable frequency trip values, 2 relay contact outputs, Start-up override, Selectable mode of operation, Without line fault detection, Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508, Housing width: 20 mm, Number of channels: 2-channel, Trip relay, Start-up override, Rotation direction monitoring, Rotation speed monitoring, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Rated voltage: 20 ... 30 V DC, Field device: NAMUR sensor