PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132618 DF12-11-3K/145/151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Lichtart - Mehrfarben-LED
Spannungsart - DC
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078725492
Artikelnummer
PEP132618
Herstellernummer
132618
Hersteller
PEP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Lichtart:
Mehrfarben-LED
Spannungsart:
DC
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Nenntastweite:
11 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
41.5 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
15 mm


