Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132471 V1-G-0,5M-PVC - 132471

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132471 V1-G-0,5M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 0.5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768802139

Artikelnummer

PEP132471

Herstellernummer

132471

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

0.5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey