Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132412 NCB50-FP-E2-C-P1-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132412 NCB50-FP-E2-C-P1-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079691345

Artikelnummer

PEP132412

Herstellernummer

132412

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

84 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

84 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

magnetic field resistant, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal, Degree of protection: IP68