Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132362 NBN40-L2M-A2-V1 - 132362

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132362 NBN40-L2M-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 40 mm

  • Länge des Sensors - 67 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002517610

Artikelnummer

PEP132362

Herstellernummer

132362

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA-GF35
metal base Xylan coated
metal mounting flange Xylan coated., Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1