PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132360 NBN40-L2M-E2-V1 - 132360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070859829
Artikelnummer
PEP132360
Herstellernummer
132360
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
67 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
metal base Xylan coated
metal mounting flange Xylan coated., Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1