PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP131632 LS610-DA-P/F1 - 131632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 140000 mm
Mit Reflektor - nein
Mit Zeitfunktion - nein
Vorausfallmeldung - ja
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078725485
Artikelnummer
PEP131632
Herstellernummer
131632
Hersteller
PEP
Max. Schaltabstand:
140000 mm
Mit Reflektor:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Vorausfallmeldung:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Breite des Sensors:
170 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
171 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC


