PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130546 NCN50-FP-W-P1 - 130546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449075498061
Artikelnummer
PEP130546
Herstellernummer
130546
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


