PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130542 NCB40-FP-W-P1 - 130542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449075337193
Artikelnummer
PEP130542
Herstellernummer
130542
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


