Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130384 V1-W-N4-5M-PUR - 130384

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130384 V1-W-N4-5M-PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 5 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Farbe des Kabelmantels - blau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001247662

Artikelnummer

PEP130384

Herstellernummer

130384

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

5 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Farbe des Kabelmantels:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable blue, NAMUR