Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129433 NCN50-FP-A2-P1-V1 - 129433

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129433 NCN50-FP-A2-P1-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004306809

Artikelnummer

PEP129433

Herstellernummer

129433

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

10...60 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

80 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

80 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68