Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129430 NCB40-FP-A2-P1-V1 - 129430

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129430 NCB40-FP-A2-P1-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076783425

Artikelnummer

PEP129430

Herstellernummer

129430

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

80 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68