PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129428 NCB40-FP-A2-T-P1 - 129428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075498054
Artikelnummer
PEP129428
Herstellernummer
129428
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein


