PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128872 NCB8-18GM50-Z4-V1 - 128872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 65 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449078725478
Artikelnummer
PEP128872
Herstellernummer
128872
Hersteller
PEP
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


