Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128308 V15B-G-10M-PUR-ABG-V15B-G - 128308

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128308 V15B-G-10M-PUR-ABG-V15B-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 10 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000634791

Artikelnummer

PEP128308

Herstellernummer

128308

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Polzahl:

5

Kabellänge:

10 m

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

PROFIBUS bus cable M12 socket straight to M12 plug straight B-coded, 5-pin, PUR cable 2-core violet, shielded