PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128299 V15B-G-5M-PUR-ABG-V15B-G - 128299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Polzahl - 5
Kabellänge - 5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070655032
Artikelnummer
PEP128299
Herstellernummer
128299
Hersteller
PEP
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Polzahl:
5
Kabellänge:
5 m
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP67


