PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127831 REF-MH82

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 60 mm
Höhe - 82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Mit Gewindebolzen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449078725416
Artikelnummer
PEP127831
Herstellernummer
127831
Hersteller
PEP
Form:
rechteckig
Breite:
60 mm
Höhe:
82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Mit Gewindebolzen:
nein
Reflector with Micro-structure, rectangular 82 mm x 60 mm, mounting holes