Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127394 NCN25-30GM50-Z4

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127394 NCN25-30GM50-Z4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003705344

Artikelnummer

PEP127394

Herstellernummer

127394

Hersteller

PEP

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67