Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127064 V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127064 V1-G-10M-PUR-ABG-V1-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076764110

Artikelnummer

PEP127064

Herstellernummer

127064

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shielded