Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126567 V1S-G-2M-PVC - 126567

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126567 V1S-G-2M-PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 2 m

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024658842

Artikelnummer

PEP126567

Herstellernummer

126567

Hersteller

PEP

Polzahl:

4

Kabellänge:

2 m

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Male cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey