Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126095 NCB1,5-8GM40-Z0 - 126095

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126095 NCB1,5-8GM40-Z0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003738939

Artikelnummer

PEP126095

Herstellernummer

126095

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Versorgungsspannung:

5...60 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1200 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67