Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123120 REF-H50 - 123120

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP123120 REF-H50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 61 mm

  • Breite - 51 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Mit Gewindebolzen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077885937

Artikelnummer

PEP123120

Herstellernummer

123120

Hersteller

PEP

Form:

rechteckig

Höhe:

61 mm

Breite:

51 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Mit Gewindebolzen:

nein

Reflector, rectangular 51 mm x 61 mm, mounting holes, fixing strap