Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP121011 NCN8-12GM40-Z4-V1 - 121011

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP121011 NCN8-12GM40-Z4-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Versorgungsspannung - 3.5...30 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004011611

Artikelnummer

PEP121011

Herstellernummer

121011

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Versorgungsspannung:

3.5...30 V

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

55 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Art der Betätigung:

metallisches Target

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schaltfrequenz:

750 Hz

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67, Threading: M12 x 1